Upínací kleština pro silová upínací pouzdra 8 mm

Artiklové číslo: 309576 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý upínací ⌀ d 8 mm
    ⌀ kleští D 32 mm
    Celková délka L 72 mm
    Druh produktu Příslušenství silového upínacího sklíčidla

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 309576 8
    EAN / GTIN 2050001772152
    Číslo výrobce 071100053208

    Popis

    Provedení:

    Cylindrické upínací kleštiny, popř. redukční pouzdro.
    Pro silové upínací pouzdro NT č. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
    Utěsněný systém, tudíž vhodné pro vnitřní přívod chladicího média.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Upínací kleština pro silová upínací pouzdra  8 mm

    Upínací kleština pro silová upínací pouzdra 8 mm

    na poptávku
    Dostupné za 6 – 8 týdnů
    0 ks okamžitě k dodání
    1 295,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    24 ks okamžitě k dodání
    956,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Celková délka L 72 79
    Jmenovitý upínací ⌀ d 8 8
    ⌀ kleští D 32 32
    Druh produktu Příslušenství silového upínacího sklíčidla Příslušenství silového upínacího sklíčidla

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku