Silové upínací pouzdro 20 mm

Artiklové číslo: 305535 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 20 mm
Upnutí HSK-A 63
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Vnitřní chlazení ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení rozměr A 90 mm
Vnější ⌀ upínacích kleštin D 52 mm
Upínací síla do 1 000 Nm
Vhodný hákový klíč č. 628400 52 / 55
Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 305535 20
EAN / GTIN 2050001772046
Číslo výrobce 569075420090

Popis

Provedení:

  • Nízké tření díky jehlovému ložisku.
  • Chráněno antikorozním povlakem.
  • Prachotěsné a vodotěsné.
  • Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.
  • Vystředěné upnutí obrobku s optimální obvodovou házivostí.
  • Vnitřní přívod chladicího média.
  • Upínací síla až 1 000 Nm.

Výhoda:

Dlouhá životnost nástrojů. Vlastnosti, tlumicí vibrace. Vysoká stabilita díky zesílené upínací matici.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, upínací kleštiny č. 309566309570 resp. č. 309575309576.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku