Úzké hydraulické pouzdro 8 mm

Artiklové číslo: 303465 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací ⌀ D1 8 mm
    Upnutí BT 40 A = 120
    Norma pro upínání JIS B6339; ISO 7388-2
    Tvar AD
    Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
    Obvodová házivost ≤ 3 µm
    Strategie obrábění HSC; HPC
    Délka vyložení rozměr A 120 mm
    ⌀ D2 14 mm
    ⌀ D3 21,5 mm
    Vnější ⌀ D 49,5 mm
    L2 74 mm
    Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 303465 8
    EAN / GTIN 4045197762344
    Číslo výrobce 303465 8

    Popis

    Provedení:

    • Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°).
    • Ideální tlumicí vlastnosti.
    • Je možné axiální přestavení délky.
    • Stopky natvrdo přesoustružené.

    Použití:

    • Zvláště ve výrobě nástrojů a forem.
    • Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
    • K vrtání, vystružování a frézování.
    • K upnutí nástrojů s tolerancí stopky h6.

    Rozsah dodávky:

    Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

    Zvláštní příslušenství:

    Tažné čepy (TČ) č. 308760308802. Redukční pouzdra č. 302135302187.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku