Úzké hydraulické pouzdro 6 mm

Artiklové číslo: 303465 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 6 mm
Upnutí BT 40 A = 120
Norma pro upínání JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Délka vyložení rozměr A 120 mm
⌀ D2 12 mm
⌀ D3 19,5 mm
Vnější ⌀ D 49,5 mm
L2 73 mm
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 303465 6
EAN / GTIN 4045197762337
Číslo výrobce 303465 6

Popis

Provedení:

  • Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°).
  • Ideální tlumicí vlastnosti.
  • Je možné axiální přestavení délky.
  • Stopky natvrdo přesoustružené.

Použití:

  • Zvláště ve výrobě nástrojů a forem.
  • Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
  • K vrtání, vystružování a frézování.
  • K upnutí nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760308802. Redukční pouzdra č. 302135302187.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku