{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | |
Upnutí | BT 40 A = 120 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 25,8 mm | |
Vnější ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 75 mm | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 303465 12 | |
EAN / GTIN | 4045197762368 | |
Číslo výrobce | 303465 12 |