Úzké hydraulické pouzdro 4 mm

Artiklové číslo: 303465 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací ⌀ D1 4 mm
    Upnutí BT 40 A = 120
    Norma pro upínání JIS B6339; ISO 7388-2
    Tvar AD
    Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
    Obvodová házivost ≤ 3 µm
    Strategie obrábění HSC; HPC
    Délka vyložení rozměr A 120 mm
    ⌀ D2 10 mm
    ⌀ D3 17,5 mm
    Vnější ⌀ D 49,5 mm
    L2 71 mm
    Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 303465 4
    EAN / GTIN 4045197762313
    Číslo výrobce 303465 4

    Popis

    Provedení:

    • Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°).
    • Ideální tlumicí vlastnosti.
    • Je možné axiální přestavení délky.
    • Stopky natvrdo přesoustružené.

    Použití:

    • Zvláště ve výrobě nástrojů a forem.
    • Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
    • K vrtání, vystružování a frézování.
    • K upnutí nástrojů s tolerancí stopky h6.

    Rozsah dodávky:

    Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

    Zvláštní příslušenství:

    Tažné čepy (TČ) č. 308760308802. Redukční pouzdra č. 302135302187.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku