{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | |
Upnutí | BT 30 A = 85 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 85 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
⌀ D3 | 18,8 mm | |
Vnější ⌀ D | 40 mm | |
L2 | 46 mm | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 303446 6 | |
EAN / GTIN | 4045197868589 | |
Číslo výrobce | 303446 6 |