{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro strmý kužel | 30 | |
Vlastnost otvoru | s otvorem | |
Norma pro tažné čepy | MAS 403 | |
⌀ nákružku D | 16,5 mm | |
⌀ hlavy D1 | 11 mm | |
Celková délka L | 43 mm | |
L1 | 23 mm | |
Závit M | M12 | |
Maximální utahovací moment | 20 Nm | |
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem | SK 30 | |
Rozměr klíče | 13 mm | |
Druh produktu | Tažný čep |
Katalogové číslo | 308785 30 | |
EAN / GTIN | 4045197648044 | |
Číslo výrobce | 308785 30 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |