Úzké hydraulické pouzdro, BT 30 A = 85, ⌀ upnutí D1: 8mm

Artiklové číslo: 303446 8
Sleva
13267,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 3. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 8 mm
Upnutí BT 30 A = 85
Norma pro upínání ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Délka vyložení rozměr A 85 mm
⌀ D2 16 mm
⌀ D3 20,8 mm
Vnější ⌀ D 40 mm
L2 46 mm
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303446 8
EAN / GTIN 4045197868596
Číslo výrobce 303446 8
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°).
  • Ideální tlumicí vlastnosti.
  • Je možné axiální přestavení délky.
  • Stopky natvrdo přesoustružené.

Použití:

  • Zvláště ve výrobě nástrojů a forem.
  • Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
  • K vrtání, vystružování a frézování.
  • K upnutí nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760308802. Redukční pouzdra č. 302135302187.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku