Tažný čep 45° utěsněný 30

Artiklové číslo: 308765 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
329 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro strmé kužely Cena za kus bez DPH
  • Norma pro tažné čepy: MAS 403

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vhodné pro strmý kužel 30
    Vlastnost otvoru s otvorem
    Norma pro tažné čepy MAS 403
    ⌀ nákružku D 16,5 mm
    ⌀ hlavy D1 11 mm
    Celková délka L 43 mm
    L1 23 mm
    Závit M M12
    Maximální utahovací moment 20 Nm
    Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem SK 30
    Rozměr klíče 13 mm
    Druh produktu Tažný čep

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 308765 30
    EAN / GTIN 4045197648020
    Číslo výrobce 308765 30

    Popis

    Popis:

    Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

    Použití:

    Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

    Poznámka:

    utěsněný s O kroužkem.
    Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.
    Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku