Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 30

Artiklové číslo: 308835 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro velikost strmého kuželu Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr klíče OK 13 mm
    Druh produktu Upínací klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 308835 30
    EAN / GTIN 4062406117979
    Číslo výrobce 308835 30

    Popis

    Provedení:

    Jednodílný upínací klíč.

    Výhoda:

    Nedochází ke sklouznutí jako u dosavadních utahovacích klíčů, díky tomu nehrozí nebezpečí poranění!

    Použití:

    Pro bezpečné utažení tažných čepů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku