{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 8 mm | |
Upnutí | BT 30 krátké | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 50 mm | |
Vnější ⌀ D | 28 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 8 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302597 8 | |
EAN / GTIN | 4062406100070 | |
Číslo výrobce | 302597 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Upínací trn typ AD 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
1 108,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
1 637,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
1 637,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 30 krátké | BT 30 krátké | BT 30 krátké |
Norma pro upínání | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Délka vyložení rozměr A | 50 | 50 | 50 |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 8 | 8 | 8 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Upínací ⌀ D1 | 8 | 8 | 8 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |