Náhradní upínací šroubek 8 mm

Artiklové číslo: 309900 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
341 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro sklíčidlo ⌀ upnutí D1 8 mm
Rozměr závitu M8
Délka 10 mm
Druh produktu Upínací šroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309900 8
EAN / GTIN 4045197274021
Číslo výrobce 309900 8

Popis

Vhodné pro:

Upínací trny a upínače Whistle-Notch.

Poznámka:

Do 20 mm ⌀ upnutí s jedním, od 25 mm ⌀ upnutí se 2 upínacími šrouby.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Pro sklíčidlo s ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku