Náhradní upínací šroubek 10 mm

Artiklové číslo: 309900 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
770 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro sklíčidlo s ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro sklíčidlo ⌀ upnutí D1 10 mm
    Rozměr závitu M10
    Délka 12 mm
    Druh produktu Upínací šroub

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 309900 10
    EAN / GTIN 4045197274038
    Číslo výrobce 309900 10

    Popis

    Vhodné pro:

    Upínací trny a upínače Whistle-Notch.

    Poznámka:

    Do 20 mm ⌀ upnutí s jedním, od 25 mm ⌀ upnutí se 2 upínacími šrouby.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku