Náhradní upínací šroubek, Pro sklíčidlo s ⌀ upnutí D1: 16mm

Artiklové číslo: 309900 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
268 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro sklíčidlo s ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro sklíčidlo ⌀ upnutí D1 16 mm
Rozměr závitu M14
Délka 16 mm
Druh produktu Upínací šroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309900 16
EAN / GTIN 4045197274052
Číslo výrobce 309900 16

Popis

Vhodné pro:

Upínací trny a upínače Whistle-Notch.

Poznámka:

Do 20 mm ⌀ upnutí s jedním, od 25 mm ⌀ upnutí se 2 upínacími šrouby.
Vhodné také pro sklíčidlo s upínacím ⌀ 18 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku