{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 52 | |
Norm | DIN 6358 | |
Norma pro upínání | DIN 2080 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 52 mm | |
Celková délka L | 162 mm | |
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem | 17 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 27 mm | |
Závit M | M16 | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 16 | |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 16 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy |
Katalogové číslo | 302505 16 | |
EAN / GTIN | 4062406110987 | |
Číslo výrobce | 302505 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kombinovaný upínací trn pro frézy 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
1 368,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
1 877,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | DIN 2080 | DIN 2080 |
Délka frézovacího trnu L4 | 27 | 27 |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 16 | 16 |
Obvodová házivost | ≤ 6 | ≤ 6 |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 16 | 16 |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy |