{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 40 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 52 | |
Norm | DIN 6358 | |
Norma pro upínání | DIN 2080 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 52 mm | |
Celková délka L | 172 mm | |
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem | 27 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 41 mm | |
Závit M | M16 | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 40 | |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 40 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 40 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy |
Katalogové číslo | 302505 40 | |
EAN / GTIN | 4062406111076 | |
Číslo výrobce | 302505 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kombinovaný upínací trn pro frézy 40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
1 742,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
2 179,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Délka vyložení rozměr A | 52 | 55 |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 40 | 40 |
Délka frézovacího trnu L4 | 41 | 41 |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 40 | 40 |
Upínací ⌀ D1 | 40 | 40 |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy |