{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 52 | |
Norm | DIN 6358 | |
Norma pro upínání | DIN 2080 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 52 mm | |
Celková délka L | 169 mm | |
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem | 24 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 38 mm | |
Závit M | M16 | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 32 | |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 32 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 32 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy |
Katalogové číslo | 302505 32 | |
EAN / GTIN | 4062406111052 | |
Číslo výrobce | 302505 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kombinovaný upínací trn pro frézy 32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
1 524,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
1 961,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 52 | 55 |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 32 | 32 |
Délka frézovacího trnu L4 | 38 | 38 |
Celková délka L | 169 | 206 |
Závit M | M16 | M24 |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 32 | 32 |