{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 55 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma pro upínání | DIN 2080 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 55 mm | |
Celková délka L | 199 mm | |
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem | 17 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 27 mm | |
Závit M | M24 | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 16 | |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 16 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy |
Katalogové číslo | 302515 16 | |
EAN / GTIN | 4062406111083 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinovaný upínací trn pro frézy 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
1 946,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
1 416,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | DIN 2080 | DIN 2080 |
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem | 17 | 17 |
Délka frézovacího trnu L4 | 27 | 27 |
Celková délka L | 199 | 162 |
Norma | DIN 6358 | DIN 6358 |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 16 | 16 |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy |