{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302256 25 | |
EAN / GTIN | 4045197287991 | |
Číslo výrobce | 302256 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tepelný upínač 25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
4 030,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
5 807,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
4 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 |
Upnutí | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 | BT 40 A = 120 |
Délka vyložení rozměr A | 120 | 120 | 120 |
Vnější ⌀ D | 53 | 53 | 53 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategie obrábění | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |