{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302305 25 | |
EAN / GTIN | 4045197288660 | |
Číslo výrobce | 302305 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Tepelný upínač, SK 50 A = 120, ⌀ upnutí D1: 25mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
5 807,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
4 030,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm |
Upnutí | SK 50 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vnější ⌀ D | 53 mm | 53 mm |
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Strategie obrábění | HSC; HPC | HSC; HPC |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |