Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, typ ADB 6 mm

Artiklové číslo: 302052 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 80 barech
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací ⌀ D1 6 mm
    Upnutí SK 50
    Norma pro upínání ISO 7388-1
    Tvar ADB
    Vnitřní chlazení ano, při max. 80 barech
    Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
    Obvodová házivost ≤ 3 µm
    Strategie obrábění HSC
    Délka vyložení rozměr A 80,5 mm
    ⌀ D2 26 mm
    Vnější ⌀ D 49,5 mm
    Užitná délka L1 61,5 mm
    L2 29,5 mm
    Dráha nastavení V 10 mm
    Hmotnost 3,2 kg
    Závit M M5
    Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 302052 6
    EAN / GTIN 2050001653185
    Číslo výrobce 15.507.50.06.Z

    Popis

    Provedení:

    • Obvodová házivost ≤ 3 µm.
    • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
    • Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).
    • Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
    • Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

    Použití:

    K vrtání, vystružování a dokončovacímu frézování.

    Rozsah dodávky:

    Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

    Zvláštní příslušenství:

    Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308810308830, vel. 12; 20; 32: redukční pouzdro č. 302135302187.
    Dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku