{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | |
Upnutí | SK 50 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Vnější ⌀ D | 49,5 mm | |
Užitná délka L1 | 61,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Hmotnost | 3,3 kg | |
Závit M | M10×1 | |
Vhodné redukční pouzdro | 302140; 302135 | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 302052 12 | |
EAN / GTIN | 2050001653215 | |
Číslo výrobce | 15.507.50.12.Z |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, typ ADB 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
14 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
8 306,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
6 566,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
10 070,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB |
Závit M | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
L2 | 40 mm | 40 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vhodné redukční pouzdro | 302140; 302135 | 302140; 302135 | 302140; 302135 | 302140; 302135 |