{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | SK 50 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Vnější ⌀ D | 70 mm | |
Užitná délka L1 | 81 mm | |
L2 | 61 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Hmotnost | 4,2 kg | |
Závit M | M16×1 | |
Vhodné redukční pouzdro | 302180; 302175 | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 302052 32 | |
EAN / GTIN | 2050001653253 | |
Číslo výrobce | 15.507.50.32.Z |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, typ ADB 32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
16 120,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
9 724,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 50 | SK 40 |
Délka vyložení rozměr A | 100 | 80,5 |
Vnější ⌀ D | 70 | 70 |
Tvar | ADB | ADB |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC | HSC |
Vhodné redukční pouzdro | 302180; 302175 | 302180; 302175 |