{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | SK 50 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Vnější ⌀ D | 49,5 mm | |
Užitná délka L1 | 61,5 mm | |
L2 | 45 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Hmotnost | 3,3 kg | |
Závit M | M12×1 | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 302052 16 | |
EAN / GTIN | 2050001653222 | |
Číslo výrobce | 15.507.50.16.Z |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, typ ADB 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
15 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
9 433,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
7 595,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
10 952,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Upnutí | SK 50 | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Délka vyložení rozměr A | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB |
L2 | 45 mm | 45 mm | 33 mm | 33 mm |
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro |