{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel vnitřní | 4 | |
Upnutí | SK 40 krátké | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 12000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 95 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Katalogové číslo | 301155 4 | |
EAN / GTIN | 4045197285904 | |
Číslo výrobce | 301155 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Redukční pouzdro pro stopku MK s vyrážečem, typ AD 4
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
1 981,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
1 196,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 krátké | SK 40 krátké |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 95 | 95 |
Vnější ⌀ D | 48 | 48 |
Tvar | AD | AD |
Morse kužel vnitřní | 4 | 4 |
Druh produktu | Upínací adaptér | Upínací adaptér |