{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel vnitřní | 1 | |
Upnutí | SK 40 krátké | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 12000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 50 mm | |
Vnější ⌀ D | 25 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Katalogové číslo | 301155 1 | |
EAN / GTIN | 4045197285874 | |
Číslo výrobce | 301155 1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Redukční pouzdro pro stopku MK s vyrážečem, typ AD 1
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
1 810,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání
1 083,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 krátké | SK 40 krátké |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 50 | 50 |
Tvar | AD | AD |
Obvodová házivost | ≤ 8 | ≤ 8 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 12000 min-1 | G 6,3 při 12000 min-1 |
Morse kužel vnitřní | 1 | 1 |