{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Centro P | |
Typ CP pro ER | 16M | |
Upínací ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 100 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Přesnost obvodové házivosti kleštin ER s kleštinovým upínačem CP | ≤ 6 µm | |
Přesnost obvodové házivosti kleštin HP s kleštinovým upínačem CP | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 10 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 22 mm | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300688 16M | |
EAN / GTIN | 2050001705495 | |
Číslo výrobce | 43314001000 |