{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 40 | |
⌀ stopky d | 40 mm | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah upínání | 3 mm - 26 mm | |
Vnější ⌀ D | 63 mm | |
Délka stopky L1 | 75 mm | |
L2 | 40 mm | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300683 40 | |
EAN / GTIN | 4045197708311 | |
Číslo výrobce | 300683 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kleštinový držák ER válcový, Pro velikost upínací kleštiny ER: 40 |
|||
Vnější ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Pro kleštiny ER | 40 | 40 | 40 |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Rozsah upínání | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC | HSC | HSC |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |