{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 20 | |
⌀ stopky d | 25 mm | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
Vnější ⌀ D | 34 mm | |
Délka stopky L1 | 85,5 mm | |
L2 | 19,5 mm | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300683 20 | |
EAN / GTIN | 4045197944245 | |
Číslo výrobce | 300683 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kleštinový držák ER válcový 20
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
3 018,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
1 872,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
1 836,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 34 | 34 | 34 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Rozsah upínání | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC | HSC | HSC |
Náhradní upínací matice ER | 20 | 20 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |