{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 32 | |
⌀ stopky d | 32 mm | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah upínání | 2 mm - 20 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
Délka stopky L1 | 70 mm | |
L2 | 32 mm | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300683 32 | |
EAN / GTIN | 4045197708304 | |
Číslo výrobce | 300683 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kleštinový držák ER válcový 32
na poptávku
Ihned k dodání
371 ks okamžitě k dodání
3 198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
4 312,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 55 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | 50 mm |
Pro kleštiny ER | 32 | 32 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Rozsah upínání | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |