{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 25 | |
⌀ stopky d | 25 mm | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah upínání | 1 mm - 16 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
Délka stopky L1 | 65 mm | |
L2 | 28 mm | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300683 25 | |
EAN / GTIN | 4045197708199 | |
Číslo výrobce | 300683 25 |