{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | |
Upnutí | SK 40 krátký | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 65 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 25 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 300210 25 | |
EAN / GTIN | 4045197282880 | |
Číslo výrobce | 300210 25 |