{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | |
Upnutí | SK 40 krátký | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 50 mm | |
Vnější ⌀ D | 25 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 6 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 300210 6 | |
EAN / GTIN | 4045197282804 | |
Číslo výrobce | 300210 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upínací trn typ ADB s čelními chladicími tryskami, SK 40 krátký, ⌀ upnutí D1: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
405 ks okamžitě k dodání
2 058,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání
1 353,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
2 063,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
2511,00 CZK
1 973,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
6 860,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 085 ks okamžitě k dodání
1 069,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
509 ks okamžitě k dodání
1 305,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vnější ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC; HSC | HPC | HPC |