{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ upínání na stopku | VDI40 | |
Směr řezu | Vlevo a vpravo | |
Délka vyložení LA | 129 mm | |
Středové přesazení hrotu f | 69 mm | |
Maximální síla válcování | 4 kN | |
⌀ válečků | 40 mm | |
Druh produktu | Nástroj pro válečkování |
Katalogové číslo | 291520 VDI40 | |
EAN / GTIN | 4060491000190 | |
Číslo výrobce | EG45-1-40M-R02.50-VDI40 | |
Výrobce | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |