{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ upínání na stopku | PSC80 | |
Směr řezu | Vlevo a vpravo | |
Délka vyložení LA | 166,3 mm | |
Středové přesazení hrotu f | 69 mm | |
Maximální síla válcování | 4 kN | |
⌀ válečků | 40 mm | |
Druh produktu | Nástroj pro válečkování |
Katalogové číslo | 291520 PSC80 | |
EAN / GTIN | 4060491000220 | |
Číslo výrobce | EG45-1-40M-R02.50-CAPTOC8 |