Nástroj pro válečkování EG45-40M univerzální, Typ upínání na stopku: S32

Artiklové číslo: 291520 S32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ upínání na stopku Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Směr řezu: Vlevo a vpravo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ upínání na stopku S32
Směr řezu Vlevo a vpravo
Délka vyložení LA 130 mm
Středové přesazení hrotu f 101,1 mm
Maximální síla válcování 4 kN
⌀ válečků 40 mm
Stopka 4hran 32×32 mm
Druh produktu Nástroj pro válečkování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 291520 S32
EAN / GTIN 4060491000183
Číslo výrobce EG45-1-40M-R02.50-SL32
Výrobce ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de

Popis

Provedení:

Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích.
Se symetrickou konstrukcí – použitelné jako pravá a levá verze.

Výhoda:

Možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.
Možné posuvy až 1 mm/ot. (vnější obrábění).
Konstantní výsledky díky kontinuálnímu měření síly válcování.

Použití:

K mechanickém zušlechťování povrchů.
K obrábění všech kovových materiálů do pevnosti v tahu 1400 N/mm2 a tvrdosti do 45 HRC.

Vhodné pro:

Rozsah ⌀ (doporučený): od 35 mm

Doporučení:

Pro vnější plochy s navazujícím rádiusem až k rovinné ploše.

Poznámka:

  • Další připojení stopek k dodání na poptávku.
  • Detailní technologická doporučení získáte v návodu k provozu.

Rádius válečků = 2,5 mm. Obrobitelné rádiusy obrobků 4 mm až 12 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku