{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ upínání na stopku | S25 | |
Schneidrichtung | Vlevo a vpravo | |
Délka vyložení LA | 130 mm | |
Středové přesazení hrotu f | 101,1 mm | |
Maximální síla válcování | 4 kN | |
⌀ válečků | 40 mm | |
Stopka 4hran | 25×25 mm | |
Druh produktu | Nástroj pro válečkování |
Katalogové číslo | 291520 S25 | |
EAN / GTIN | 4060491000176 | |
Číslo výrobce | EG45-1-40M-R02.50-SL25 | |
Výrobce | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |