Vodicí pouzdro pro otvor H7 19C1 mm

Artiklové číslo: 290415 19C1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzder (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ pouzder 19 mm
    Šířka drážky 9,63 mm
    Délka 64 mm
    Druh produktu Protlačovací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 290415 19C1
    EAN / GTIN 2050001096319
    Číslo výrobce 44506

    Popis

    Provedení:

    S nákružkem.

    Použití:

    Protlačovací trny s označením A a vodicí pouzdra s označením A se používají společně.
    To platí také pro jiná označení. Aby se mohl protlačovací trn dobře vést směrem nahoru a mohl volně vystupovat směrem dolů, musí vodicí pouzdro s obrobkem přiléhat ke stolu lisu.

    Poznámka:

    Další velikosti k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku