Vodicí pouzdro pro otvor H7, ⌀ pouzder: 15B1mm

Artiklové číslo: 290415 15B1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzder (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pouzder 15 mm
Šířka drážky 6,46 mm
Délka 43 mm
Druh produktu Protlačovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290415 15B1
EAN / GTIN 2050001096289
Číslo výrobce 44504

Popis

Provedení:

S nákružkem.

Použití:

Protlačovací trny s označením A a vodicí pouzdra s označením A se používají společně.
To platí také pro jiná označení. Aby se mohl protlačovací trn dobře vést směrem nahoru a mohl volně vystupovat směrem dolů, musí vodicí pouzdro s obrobkem přiléhat ke stolu lisu.

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku