Vodicí pouzdro pro otvor H7 40D1 mm

Artiklové číslo: 290415 40D1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pouzder 40 mm
Šířka drážky 14,39 mm
Délka 100 mm
Druh produktu Protlačovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290415 40D1
EAN / GTIN 2050001096401
Číslo výrobce 44454

Popis

Provedení:

Bez nákružku.

Použití:

Protlačovací trny s označením A a vodicí pouzdra s označením A se používají společně.
To platí také pro jiná označení. Aby se mohl protlačovací trn dobře vést směrem nahoru a mohl volně vystupovat směrem dolů, musí vodicí pouzdro s obrobkem přiléhat ke stolu lisu.

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ pouzder (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku