Sada protlačovacích trnů HSS, kompletně ve dřevěném pouzdru lícování JS9 4-8

Artiklové číslo: 290400 4-8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Druh produktu Protlačovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290400 4-8
EAN / GTIN 662600444983
Číslo výrobce 44498

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olej
 

Popis

Provedení:

Sada protlačovacích trnů HSS č. 290405 včetně potřebných příložek č. 290410 a vodicích pouzder č. 290415. Expedice v kvalitním a stabilním dřevěném pouzdře pro bezpečné a přehledné uchovávání.

Obsah:

Po 1 protlačovacím trnu 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1
Po 1 vodicím pouzdru 290415: Typ B1:
12; 14; 15; 16;
Typ C1:
18; 19; 20; 22; 24;
25; 26; 28; 30

Poznámka:

  • Lícování P9 a H9 k dodání od výrobce s příplatkem 15 %.
  • Sady protlačovacích trnů pro jeden průchod na poptávku.
  • PROTLAČOVACÍ LISY najdete ve svazku 2 (Ruční nářadí a měřicí technika).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku