{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka trnu | 299 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Šířka klínové drážky | 8 mm | |
Hloubka klínové drážky | 3,3 mm | |
Pro ⌀ otvorů dle DIN 6885 | 22 mm - 30 mm | |
Délka protlačování v oceli | 10 mm - 64 mm | |
Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce | 1 700 kg | |
Šířka hřbetu | 9,63 mm | |
Počet průchodů | 3 | |
Druh produktu | Protlačovací nástroj |
Katalogové číslo | 290405 8C1 | |
EAN / GTIN | 662600444075 | |
Číslo výrobce | 44407 |