Protlačovací trny pro klínové drážky HSS lícování JS9 18E1

Artiklové číslo: 290405 18E1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka trnu 394 mm
Řezný materiál HSS
Šířka klínové drážky 18 mm
Hloubka klínové drážky 4,4 mm
Pro ⌀ otvorů dle DIN 6885 58 mm - 65 mm
Délka protlačování v oceli 25 mm - 150 mm
Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce 4 800 kg
Šířka hřbetu 19,34 mm
Počet průchodů 4
Druh produktu Protlačovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290405 18E1
EAN / GTIN 662600444129
Číslo výrobce 44412

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olej
 

Popis

Použití:

Pro zhotovování klínových drážek dle DIN 6885.

Rozsah dodávky:

Protlačovací trny včetně potřebných příložek.

Poznámka:

  • U materiálů s vyšší pevností zvyšte počet průchodů nebo použijte speciální protlačovací trny (na poptávku).
  • Po 1. a 2. ze tří průchodů krátce nadzvednout, protlačovací trn se pak sám vystředí.
  • Povlakované protlačovací trny a palcové trny k dodání na poptávku.
  • PROTLAČOVACÍ LISY najdete ve svazku 2 (Ruční nářadí a měřicí technika).
  • Vel. 28, 32 a 36 k dodání na poptávku v krátkém dodacím termínu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku