{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka trnu | 353 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Šířka klínové drážky | 14 mm | |
Hloubka klínové drážky | 3,8 mm | |
Pro ⌀ otvorů dle DIN 6885 | 44 mm - 50 mm | |
Délka protlačování v oceli | 25 mm - 150 mm | |
Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce | 5 050 kg | |
Šířka hřbetu | 14,39 mm | |
Počet průchodů | 3 | |
Druh produktu | Protlačovací nástroj |
Katalogové číslo | 290405 14D1 | |
EAN / GTIN | 662600444105 | |
Číslo výrobce | 44410 |