SXCIB 25-22-50 Protahovací držáky pro soustruhy a frézky

Artiklové číslo: 2801838
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801838
EAN / GTIN 7291075303827
Číslo výrobce 2801838
L-číslo L23920 353

Popis

Popis:

Držák nástrojů na tupo, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 25 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) Group #1
  • Celková délka (OAL) 100 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku