XNUWB 13-5.98-0.2 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 6885 (tolerance P9)

Artiklové číslo: 6405311
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje pro obrážení profilu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6405311
    EAN / GTIN 7291075304077
    Číslo výrobce 6405311
    L-číslo L23940 1985

    Popis

    Popis:

    Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 3,4 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.4 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 17.3 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.3 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku