XNUWB 13-6.12-0.85 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 138 (tolerance C11)

Artiklové číslo: 6405297
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje pro obrážení profilu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6405297
EAN / GTIN 7291075303933
Číslo výrobce 6405297
L-číslo L23940 1971

Popis

Popis:

Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 2,6 mm, šířka řezu (CW) 6,12 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.85 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.6 mm
  • Šírka rezu (CW) 6.12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.3 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku