XNUWB 13-7.13-0.85 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 138 (tolerance C11)

Artiklové číslo: 6405298
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje pro obrážení profilu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6405298
    EAN / GTIN 7291075303940
    Číslo výrobce 6405298
    L-číslo L23940 1972

    Popis

    Popis:

    Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 3,3 mm, šířka řezu (CW) 7,13 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.85 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.3 mm
    • Šírka rezu (CW) 7.13 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 17.3 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.3 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku