E12 GEHIR 16-2 Vyměnitelné hlavice pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2801416
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801416
EAN / GTIN 7291075201024
Číslo výrobce 2801416
L-číslo L23990 1352

Popis

Popis:

Upínací/soustružnický držák, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, max. šířka řezu (CWX) 2,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 174 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.2 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Funkcní šírka (WF) 9 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 174 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku